Varta - NIGHT CUTTER PRO F40R rechargeable USB-C - 18922101111

VARTA CONSUMER FRANCE
CopieCopie
Varta - NIGHT CUTTER PRO F40R rechargeable USB-C

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - lampe torche

  • format de pile - accu installé solidement

  • rechargeable - Oui

  • poids total - 379.2 g

  • nombre de batteries - 2

Emballage et conditions

  • 4 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

VARTA NIGHT CUTTER PRO F40R New

Voir tous les produits de cette série

EAN

4008496082407

Réf. Sonepar

00091608240

Réf. Fournisseur

18922101111

Réf. Commerciale

Varta

modèle:

lampe torche

format de pile:

accu installé solidement

rechargeable:

Oui

poids total:

379.2 g

nombre de batteries:

2

batteries fournies:

Oui

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

couleur du boîtier/corps:

noir

matériau:

aluminium

longueur:

233.5 mm

indice de protection (IP):

IP67

réglage des lumens:

niveaux

flux lumineux:

2000...2000 lm

NIGHT CUTTER PRO F40R rechargeable USB-C. Lampe de haute performance. 5 modes d'éclairage : turbo, fort, moyen, faible et stroboscopique . Robuste et IP67. Boitier haut de gamme en aluminium. Portée 350 m. Intensité lumineuse : 2000 lm.