Varta - OUTDOOR AMBIANCE LANTERN L10 - 16666101111

VARTA CONSUMER FRANCE
CopieCopie
Varta - OUTDOOR AMBIANCE LANTERN L10

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • format de pile - Mignon

  • rechargeable - Non

  • poids total - 272.3 g

  • ANSI - AA

Emballage et conditions

  • 6 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4008496046812

Réf. Sonepar

00091604681

Réf. Fournisseur

16666101111

Réf. Commerciale

Varta

modèle:

autre

format de pile:

Mignon

rechargeable:

Non

poids total:

272.3 g

ANSI:

AA

nombre de batteries:

3

batteries fournies:

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

couleur du boîtier/corps:

blanc

matériau:

plastique

longueur:

153 mm

indice de protection (IP):

IPX4

réglage des lumens:

continu

flux lumineux:

0...150 lm

Lanterne LED à haute performance lumineuse, et en 6 couleurs.Intensité réglable en continu. Résistante à l'eau (IPX4) et aux chocs. Poignées pour suspension multiple. Intensité lumineuse jusqu'à 150 lm, portée du faisceau 8m,autonomie 250h