Varta - PALM LIGHT (3R12x1 non incl) - 16645101401

VARTA CONSUMER FRANCE
CopieCopie
Varta - PALM LIGHT (3R12x1 non incl)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - lampe torche

  • format de pile - pile-bouton

  • rechargeable - Non

  • source lumineuse - lampe à incandescence

  • source lumineuse fournie - Oui

Emballage et conditions

  • 6 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4008496677535

Réf. Sonepar

00091667753

Réf. Fournisseur

16645101401

Réf. Commerciale

Varta

modèle:

lampe torche

format de pile:

pile-bouton

rechargeable:

Non

source lumineuse:

lampe à incandescence

source lumineuse fournie:

Oui

couleur du boîtier/corps:

noir

matériau:

autre

longueur:

69 mm

VARTA PALM (3R12x1 non incluse - boitier plat styliqé en métal - commutateur (on/off) - clip ceinture pratique