Varta - PORTE-CLES LED - 1 pile AAA alcaline incluse - 16605101421

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
ANSI - AAA
flux lumineux - 9...9 lm
modèle - lampe de poche
format de pile - micro
rechargeable - Non
Emballage et conditions
4 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4008496677986
Réf. Sonepar
00091000006
Réf. Fournisseur
16605101421
Marque
Varta
ANSI:
AAA
flux lumineux:
9...9 lm
modèle:
lampe de poche
format de pile:
micro
rechargeable:
Non
nombre de batteries:
1
batteries fournies:
Oui
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
couleur du boîtier/corps:
noir
matériau:
plastique
longueur:
94.5 mm


