Varta - TORCHE FRONTALE OUTDOOR SPORTS H10 PRO - 3AAA incluses - 16650101421

VARTA CONSUMER FRANCE
CopieCopie
Varta - TORCHE FRONTALE OUTDOOR SPORTS H10 PRO - 3AAA incluses

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - lampe de chapeau

  • format de pile - micro

  • rechargeable - Non

  • poids total - 57.7 g

  • ANSI - AAA

Emballage et conditions

  • 4 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4008496021475

Réf. Sonepar

00091602147

Réf. Fournisseur

16650101421

Réf. Commerciale

Varta

modèle:

lampe de chapeau

format de pile:

micro

rechargeable:

Non

poids total:

57.7 g

ANSI:

AAA

nombre de batteries:

3

batteries fournies:

Oui

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

couleur du boîtier/corps:

bleu

matériau:

plastique

longueur:

67 mm

indice de protection (IP):

IPX4

réglage des lumens:

niveaux

flux lumineux:

0...100 lm

Lampe frontale OUTDOOR SPORTS H10 PRO. 2 modes d'éclairage. Tête pivotante. Sangle ajustable et lavable. Test de chute (2m). Résistante à l'eau. Portée du faisceau jusqu'à 45m, intensité lumineuse 100lm, autonomie 35h. 3 AAA incluses