Varta - Torche frontale Outdoor Sports H30R Pro rechargeable - 18650101401


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
poids total - 125 g
indice de protection (IP) - IPX7
réglage des lumens - continu
flux lumineux - 400...400 lm
modèle - lampe de chapeau
Emballage et conditions
4 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4008496021567
Réf. Sonepar
00091602156
Réf. Fournisseur
18650101401
Réf. Commerciale
Varta
poids total:
125 g
indice de protection (IP):
IPX7
réglage des lumens:
continu
flux lumineux:
400...400 lm
modèle:
lampe de chapeau
format de pile:
accu installé solidement
rechargeable:
Oui
batteries fournies:
Oui
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
couleur du boîtier/corps:
gris
matériau:
plastique
longueur:
66.3 mm