Varta - Torche frontale Workflex Motion Sensor H20 - 18648101421


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
poids total - 105 g
ANSI - AAA
indice de protection (IP) - IP54
réglage des lumens - niveaux
flux lumineux - 150...150 lm
Emballage et conditions
4 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4008496996070
Réf. Sonepar
00091699607
Réf. Fournisseur
18648101421
Réf. Commerciale
Varta
poids total:
105 g
ANSI:
AAA
indice de protection (IP):
IP54
réglage des lumens:
niveaux
flux lumineux:
150...150 lm
modèle:
lampe de chapeau
format de pile:
micro
rechargeable:
Non
nombre de batteries:
3
batteries fournies:
Oui
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
couleur du boîtier/corps:
anthracite
matériau:
plastique
longueur:
63 mm