Varta - Torche Indestructible Pro BL20 - 6 AA incluses - 18751101421


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - lampe torche
format de pile - Mignon
rechargeable - Non
poids total - 661 g
ANSI - AA
Emballage et conditions
2 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4008496987115
Réf. Sonepar
00091698711
Réf. Fournisseur
18751101421
Réf. Commerciale
Varta
modèle:
lampe torche
format de pile:
Mignon
rechargeable:
Non
poids total:
661 g
ANSI:
AA
nombre de batteries:
6
batteries fournies:
Oui
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
couleur du boîtier/corps:
noir
matériau:
plastique
longueur:
150 mm
indice de protection (IP):
IP54
réglage des lumens:
niveaux
flux lumineux:
400...400 lm