Varta - Torche Indestructible Pro F10 - 3 AAA incluses - 18710101421


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
poids total - 165 g
ANSI - AAA
indice de protection (IP) - IP67
réglage des lumens - niveaux
flux lumineux - 300...300 lm
Emballage et conditions
4 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4008496987207
Réf. Sonepar
00091698720
Réf. Fournisseur
18710101421
Réf. Commerciale
Varta
poids total:
165 g
ANSI:
AAA
indice de protection (IP):
IP67
réglage des lumens:
niveaux
flux lumineux:
300...300 lm
modèle:
lampe torche
format de pile:
micro
rechargeable:
Non
nombre de batteries:
3
batteries fournies:
Oui
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
couleur du boîtier/corps:
noir
matériau:
aluminium
longueur:
138 mm