Varta - Torche Indestructible Pro F20 - 2AA incluses - 18711101421

VARTA CONSUMER FRANCE
CopieCopie
Varta - Torche Indestructible Pro F20 - 2AA incluses

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • poids total - 157 g

  • ANSI - AA

  • indice de protection (IP) - IP67

  • réglage des lumens - niveaux

  • flux lumineux - 350...350 lm

Emballage et conditions

  • 4 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4008496987238

Réf. Sonepar

00091698723

Réf. Fournisseur

18711101421

Réf. Commerciale

Varta

poids total:

157 g

ANSI:

AA

indice de protection (IP):

IP67

réglage des lumens:

niveaux

flux lumineux:

350...350 lm

modèle:

lampe torche

format de pile:

Mignon

rechargeable:

Non

nombre de batteries:

2

batteries fournies:

Oui

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

couleur du boîtier/corps:

noir

matériau:

aluminium

longueur:

167 mm

Extrêmement robuste (test de chute de 9 m), torche LED haute performance et 2 niveaux d?intensité lumineuse. Tête et capuchon en caoutchouc absorbant les chocs. Résistance à l'eau et à la poussière (IP67).Portée du faisceau 140m. 350 lm