Varta - Torche Indestructible Pro F30 - 6 AA incluses - 18714101421


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
poids total - 505 g
ANSI - AA
indice de protection (IP) - IP67
réglage des lumens - niveaux
flux lumineux - 650...650 lm
Emballage et conditions
3 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4008496987269
Réf. Sonepar
00091698726
Réf. Fournisseur
18714101421
Réf. Commerciale
Varta
poids total:
505 g
ANSI:
AA
indice de protection (IP):
IP67
réglage des lumens:
niveaux
flux lumineux:
650...650 lm
modèle:
lampe torche
format de pile:
Mignon
rechargeable:
Non
nombre de batteries:
6
batteries fournies:
Oui
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
couleur du boîtier/corps:
noir
matériau:
aluminium
longueur:
228 mm