Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Varta - Torche Indestructible Pro H20 - 3 AAA incluses - 17732101421

VARTA CONSUMER FRANCE
CopieCopie
Varta - Torche Indestructible Pro H20 - 3 AAA incluses

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - lampe de chapeau

  • format de pile - micro

  • rechargeable - Non

  • poids total - 107 g

  • ANSI - AAA

Emballage et conditions

  • 4 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4008496987177

Réf. Sonepar

00091698717

Réf. Fournisseur

17732101421

Réf. Commerciale

Varta

modèle:

lampe de chapeau

format de pile:

micro

rechargeable:

Non

poids total:

107 g

ANSI:

AAA

nombre de batteries:

3

batteries fournies:

Oui

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

couleur du boîtier/corps:

noir

matériau:

plastique

longueur:

68 mm

indice de protection (IP):

IP67

réglage des lumens:

niveaux

flux lumineux:

120...120 lm

Extrêmement robuste (test de chute 3m), torche frontale avec LED haute performance et 2 niveaux d?intensité. Corps en caoutchouc absorbant les chocs et tête pivotante.Portée du faisceau 121m. 350lm