Varta - Torche Indestructible Pro L30 - 6 AA (non incluses) - 18761101111


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
format de pile - Mignon
rechargeable - Non
poids total - 615 g
ANSI - AA
Emballage et conditions
4 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4008496987146
Réf. Sonepar
00091698714
Réf. Fournisseur
18761101111
Réf. Commerciale
Varta
modèle:
autre
format de pile:
Mignon
rechargeable:
Non
poids total:
615 g
ANSI:
AA
nombre de batteries:
6
batteries fournies:
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
couleur du boîtier/corps:
noir
matériau:
plastique
longueur:
215 mm
indice de protection (IP):
IP67
réglage des lumens:
niveaux
flux lumineux:
0...450 lm