Varta - Torche OUTDOOR SPORTS F10 5W LED - 3AAA incluses - 17627101421


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - lampe torche
format de pile - micro
rechargeable - Non
poids total - 157 g
ANSI - AAA
Emballage et conditions
4 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4008496927609
Réf. Sonepar
00091692760
Réf. Fournisseur
17627101421
Réf. Commerciale
Varta
modèle:
lampe torche
format de pile:
micro
rechargeable:
Non
poids total:
157 g
ANSI:
AAA
nombre de batteries:
3
batteries fournies:
Oui
source lumineuse:
LED interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
couleur du boîtier/corps:
rouge
matériau:
aluminium
longueur:
122 mm
indice de protection (IP):
IPX4
réglage des lumens:
niveaux
flux lumineux:
250...250 lm