Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Varta - Torche OUTDOOR SPORTS F20 5W LED-2AA incluses - 18628101421

VARTA CONSUMER FRANCE
CopieCopie
Varta - Torche  OUTDOOR SPORTS F20 5W LED-2AA incluses

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • poids total - 157 g

  • ANSI - AA

  • indice de protection (IP) - IPX4

  • réglage des lumens - niveaux

  • flux lumineux - 0...290 lm

Emballage et conditions

  • 4 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4008496927630

Réf. Sonepar

00091692763

Réf. Fournisseur

18628101421

Marque

Varta

poids total:

157 g

ANSI:

AA

indice de protection (IP):

IPX4

réglage des lumens:

niveaux

flux lumineux:

0...290 lm

modèle:

lampe torche

format de pile:

Mignon

rechargeable:

Non

nombre de batteries:

2

batteries fournies:

Oui

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

couleur du boîtier/corps:

jaune

matériau:

aluminium

longueur:

160 mm

Torche outdoor sports 5W LED haute performance - 2 intensités lumineuses - aluminium anodisé(typeII) - prise en main agréable en cautchouc - anneau luminescent au niveau de la tête - résistante à l'eau(IPX4) test de chute (2m) intensité lum