Varta - Torche OUTDOOR SPORTS F20 5W LED - 3C incluses - 18629101421

VARTA CONSUMER FRANCE
CopieCopie
Varta - Torche OUTDOOR SPORTS F20 5W LED - 3C incluses

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - lampe torche

  • format de pile - Baby

  • rechargeable - Non

  • poids total - 510 g

  • ANSI - C

Emballage et conditions

  • 3 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4008496927661

Réf. Sonepar

00091692766

Réf. Fournisseur

18629101421

Réf. Commerciale

Varta

modèle:

lampe torche

format de pile:

Baby

rechargeable:

Non

poids total:

510 g

ANSI:

C

nombre de batteries:

3

batteries fournies:

Oui

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

couleur du boîtier/corps:

bleu

matériau:

aluminium

longueur:

250 mm

indice de protection (IP):

IPX4

réglage des lumens:

niveaux

flux lumineux:

0...350 lm

Torche outdoor sports 5W LED haute performance - 2 intensités lumineuses - aluminium anodisé(typeII) - prise en main agréable en cautchouc - anneau luminescent au niveau de la tête - résistante à l'eau(IPX4) test de chute (2m) intensité lum