Varta - Torche Outdoorsports H30R lime - 18631201401


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
poids total - 47 g
ANSI - autre
indice de protection (IP) - IPX4
réglage des lumens - continu
flux lumineux - 300...300 lm
Emballage et conditions
4 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4008496996988
Réf. Sonepar
00091699698
Réf. Fournisseur
18631201401
Réf. Commerciale
Varta
poids total:
47 g
ANSI:
autre
indice de protection (IP):
IPX4
réglage des lumens:
continu
flux lumineux:
300...300 lm
modèle:
lampe de chapeau
format de pile:
accu installé solidement
rechargeable:
Oui
nombre de batteries:
1
batteries fournies:
Oui
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
couleur du boîtier/corps:
jaune
matériau:
plastique
longueur:
48.5 mm