Varta - Torche Outdoorsports H30R white - 18631101401


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - lampe de chapeau
format de pile - accu installé solidement
rechargeable - Oui
poids total - 47 g
ANSI - autre
Emballage et conditions
4 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4008496996957
Réf. Sonepar
00091699695
Réf. Fournisseur
18631101401
Réf. Commerciale
Varta
modèle:
lampe de chapeau
format de pile:
accu installé solidement
rechargeable:
Oui
poids total:
47 g
ANSI:
autre
nombre de batteries:
1
batteries fournies:
Oui
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
couleur du boîtier/corps:
blanc
matériau:
plastique
longueur:
48.5 mm
indice de protection (IP):
IPX4
réglage des lumens:
continu
flux lumineux:
300...300 lm