Varta - VARTA Aluminium Light F10 Pro - 16606101421


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - lampe torche
format de pile - micro
rechargeable - Non
poids total - 36.8 g
ANSI - AAA
Emballage et conditions
6 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4008496056422
Réf. Sonepar
00091605642
Réf. Fournisseur
16606101421
Réf. Commerciale
Varta
modèle:
lampe torche
format de pile:
micro
rechargeable:
Non
poids total:
36.8 g
ANSI:
AAA
nombre de batteries:
2
batteries fournies:
Oui
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
couleur du boîtier/corps:
noir
matériau:
aluminium
longueur:
133 mm
réglage des lumens:
niveaux
flux lumineux:
150...150 lm