Varta - VARTA Aluminium Light F30 Pro - 17608101421

VARTA CONSUMER FRANCE
CopieCopie
Varta - VARTA Aluminium Light F30 Pro

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • poids total - 110 g

  • ANSI - AA

  • réglage des lumens - niveaux

  • flux lumineux - 400...400 lm

  • modèle - lampe torche

Emballage et conditions

  • 4 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4008496056453

Réf. Sonepar

00091605645

Réf. Fournisseur

17608101421

Réf. Commerciale

Varta

poids total:

110 g

ANSI:

AA

réglage des lumens:

niveaux

flux lumineux:

400...400 lm

modèle:

lampe torche

format de pile:

Mignon

rechargeable:

Non

nombre de batteries:

3

batteries fournies:

Oui

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

couleur du boîtier/corps:

noir

matériau:

aluminium

longueur:

128.7 mm

Torche aluminium à 3 modes d'éclairage : fort, faible, stroboscopique. Résistante aux chocs (1m). Système de mise au point haute-précision. LED haute performance. Intensité lumineuse jusqu?à 400 lm, portée du faisceau, 50h d?autonomie.