Varta - VARTA Motion Sensor Outdoor Light 3AAA - 16634101421

VARTA CONSUMER FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • poids total - 60.2 g

  • ANSI - AAA

  • indice de protection (IP) - IPX4

  • réglage des lumens - niveaux

  • flux lumineux - 40...40 lm

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4008496065059

Réf. Sonepar

00091606505

Réf. Fournisseur

16634101421

Réf. Commerciale

Varta

poids total:

60.2 g

ANSI:

AAA

indice de protection (IP):

IPX4

réglage des lumens:

niveaux

flux lumineux:

40...40 lm

modèle:

autre

format de pile:

micro

rechargeable:

Oui

nombre de batteries:

3

batteries fournies:

Oui

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

couleur du boîtier/corps:

gris

matériau:

plastique

longueur:

96 mm

Motion Sensor Outdoor Light 3AAA non incl. Lampe d'extérieur LED légère détecteur de mouvement, 2 niveaux d'éclairage. Résistante aux éclaboussures d'eau (IP44) et aux chocs (test de chute de 1 m).