Varta - VARTA Motion Sensor Outdoor Light 3AAA x2 - 16634101402

VARTA CONSUMER FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 31 mm

  • source lumineuse fournie - Oui

  • montage mural - Oui

  • adapté pour le montage suspendu - Non

  • adapté à un montage au plafond - Non

Emballage et conditions

  • 4 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4008496065080

Réf. Sonepar

00091606508

Réf. Fournisseur

16634101402

Réf. Commerciale

Varta

longueur:

31 mm

source lumineuse fournie:

Oui

montage mural:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Non

adapté à un montage encastré:

Non

adapté à un montage en saillie:

Oui

couleur du boîtier/corps:

argent

couleur de la lumière:

blanc

largeur:

168 mm

hauteur/profondeur:

237 mm

Pack de 2 Motion Sensor Outdoor Light 3AAA non incl. Lampe d'extérieur LED légère, détecteur de mouvement, 2 niveaux d'éclairage. Résistante aux éclaboussures d'eau (IP44) et aux chocs (test de chute de 1 m).