Varta - WORK FLEX AREA LIGHT LED COB (à rayonement) - 3AA incluses - 17648101421


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
poids total - 228 g
ANSI - AA
indice de protection (IP) - IPX4
réglage des lumens - niveaux
flux lumineux - 230...230 lm
Emballage et conditions
2 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4008496977956
Réf. Sonepar
00091697795
Réf. Fournisseur
17648101421
Réf. Commerciale
Varta
poids total:
228 g
ANSI:
AA
indice de protection (IP):
IPX4
réglage des lumens:
niveaux
flux lumineux:
230...230 lm
modèle:
autre
format de pile:
Mignon
rechargeable:
Non
nombre de batteries:
3
batteries fournies:
Oui
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
couleur du boîtier/corps:
noir
matériau:
plastique
longueur:
118.8 mm