Varta - WORK FLEX TELESCOPE LIGHT - LED COB AREA 5W(à rayonnement) 4AA incluses - 18646101421

VARTA CONSUMER FRANCE
CopieCopie
Varta - WORK FLEX TELESCOPE LIGHT - LED COB AREA 5W(à rayonnement) 4AA incluses

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - lampe torche

  • format de pile - Mignon

  • rechargeable - Non

  • poids total - 322 g

  • ANSI - AA

Emballage et conditions

  • 3 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4008496977987

Réf. Sonepar

00091697798

Réf. Fournisseur

18646101421

Réf. Commerciale

Varta

modèle:

lampe torche

format de pile:

Mignon

rechargeable:

Non

poids total:

322 g

ANSI:

AA

nombre de batteries:

4

batteries fournies:

Oui

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

couleur du boîtier/corps:

noir

matériau:

plastique

longueur:

208 mm

indice de protection (IP):

IPX4

réglage des lumens:

niveaux

flux lumineux:

250...250 lm

Work Flex Telescope light - lampe de travail aujustable - 2 modes lumineux : projecteur et à rayonnement - technologie LED COB (à rayonnement) et LED puissante (projecteur) - crochet et aimant - résistante à l'eau et aux chocs et à la pouss