Varta - Work WORK FLEX POCHKET LIGHT - LED COB (à rayonement) - 3AAA incluses - 17647101421


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
poids total - 88 g
ANSI - AAA
indice de protection (IP) - IPX4
réglage des lumens - niveaux
flux lumineux - 110...110 lm
Emballage et conditions
4 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4008496977925
Réf. Sonepar
00091697792
Réf. Fournisseur
17647101421
Réf. Commerciale
Varta
poids total:
88 g
ANSI:
AAA
indice de protection (IP):
IPX4
réglage des lumens:
niveaux
flux lumineux:
110...110 lm
modèle:
lampe torche
format de pile:
micro
rechargeable:
Non
nombre de batteries:
3
batteries fournies:
Oui
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
couleur du boîtier/corps:
noir
matériau:
plastique
longueur:
173.3 mm