Vortice - Aspirateur pro sup 35L *75003* - ASPI35P

AXELAIR SA
CopieCopie
Vortice - Aspirateur pro sup 35L *75003*

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • consommation nominale - 1000 W

  • volume du conteneur - 35 l

  • poids de la machine - 8.8 kg

  • utilisation d'un sac à poussière - non

  • régulation de la puissance d'aspiration - sans

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8010300750033

Réf. Sonepar

00074075003

Réf. Fournisseur

ASPI35P

Réf. Commerciale

Vortice

consommation nominale:

1000 W

volume du conteneur:

35 l

poids de la machine:

8.8 kg

utilisation d'un sac à poussière:

non

régulation de la puissance d'aspiration:

sans

longueur du tuyau d'aspiration:

0.0085 m

outils électriques à mise en marche automatique:

Oui

couleur de base:

noir

Aspiration universelle Professional WD de VORTICE, pour poussière-liquide-solides, compact et sans sac. Livré avec de nombreux accessoires et préfiltre anti-colmatage. 35 L avec prise intégrée