Wago Contact - 300-207 barr. 7 pol.av.prot.fil - 793-503/000-023
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
imprimé - chiffres
direction du codage - horizontal
dimension de trame - 5 mm
couleur - vert
sans halogène - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Accessoires
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4017332014441
Réf. Sonepar
00093201444
Réf. Fournisseur
793-503/000-023
Marque
Wago Contact
imprimé:
chiffres
direction du codage:
horizontal
dimension de trame:
5 mm
couleur:
vert
sans halogène:
Oui


