Wago Contact - 302-114 bande de rep.vierge deux cot - 793-472/000-024

WAGO
CopieCopie
Wago Contact - 302-114 bande de rep.vierge deux cot

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • imprimé - lettres

  • direction du codage - horizontal

  • dimension de trame - 5 mm

  • couleur - autre

  • sans halogène - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4017332011648

Réf. Sonepar

00093201164

Réf. Fournisseur

793-472/000-024

Réf. Commerciale

Wago Contact

imprimé:

lettres

direction du codage:

horizontal

dimension de trame:

5 mm

couleur:

autre

sans halogène:

Oui