Wago Contact - 302-115 bande derep vierge un cote - 793-472/000-023

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
imprimé - lettres
direction du codage - horizontal
dimension de trame - 5 mm
couleur - vert
sans halogène - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Accessoires
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4017332011655
Réf. Sonepar
00093201165
Réf. Fournisseur
793-472/000-023
Réf. Commerciale
Wago Contact
imprimé:
lettres
direction du codage:
horizontal
dimension de trame:
5 mm
couleur:
vert
sans halogène:
Oui