Wago Contact - 305-204 barr. 4 pol.av.prot.fil - 793-507/000-006
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
imprimé - chiffres
direction du codage - horizontal
dimension de trame - 5 mm
couleur - bleu
sans halogène - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Accessoires
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4066966570885
Réf. Sonepar
00093201207
Réf. Fournisseur
793-507/000-006
Marque
Wago Contact
imprimé:
chiffres
direction du codage:
horizontal
dimension de trame:
5 mm
couleur:
bleu
sans halogène:
Oui


