Wago Contact - 308-105 barr. 5 pol. sans prot.fil - 248-503/000-024

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
imprimé - chiffres
direction du codage - horizontal
dimension de trame - 5 mm
couleur - autre
sans halogène - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Accessoires
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4066966572353
Réf. Sonepar
00093201238
Réf. Fournisseur
248-503/000-024
Réf. Commerciale
Wago Contact
imprimé:
chiffres
direction du codage:
horizontal
dimension de trame:
5 mm
couleur:
autre
sans halogène:
Oui