Wago Contact - Adaptateur de test modulaire sans crochets de fixation, pour 4C, largeur 12 mm, - 249-140

WAGO
CopieCopie
Wago Contact - Adaptateur de test modulaire sans crochets de fixation, pour 4C, largeur 12 mm,

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension assignée (Ue) - 800 V

  • nombre de pôles - 1

  • connectable - Oui

  • dimension de trame - 12 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4050821868934

Réf. Sonepar

00093213395

Réf. Fournisseur

249-140

Réf. Commerciale

Wago Contact

tension assignée (Ue):

800 V

nombre de pôles:

1

connectable:

Oui

dimension de trame:

12 mm

Adaptateur de test modulaire sans crochets de fixation, pour 4C, largeur 12 mm, séries 260 à 264