Wago Contact - Adaptateur test module 2c/s/crochet - 249-135

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension assignée (Ue) - 250 V
nombre de pôles - 1
connectable - Oui
dimension de trame - 5 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Accessoires
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4045454620653
Réf. Sonepar
00093213390
Réf. Fournisseur
249-135
Réf. Commerciale
Wago Contact
tension assignée (Ue):
250 V
nombre de pôles:
1
connectable:
Oui
dimension de trame:
5 mm