Wago Contact - Autocollant illustr.manip.serie 282 - 210-424

WAGO
CopieCopie
Wago Contact - Autocollant illustr.manip.serie 282

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • avec symbole d'avertissement/d'information - Non

  • avec texte d'avertissement/d'information - Oui

  • couleur - autre

  • mode de pose - autre

  • forme - rectangulaire

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4017332832557

Réf. Sonepar

00093283255

Réf. Fournisseur

210-424

Marque

Wago Contact

avec symbole d'avertissement/d'information:

Non

avec texte d'avertissement/d'information:

Oui

couleur:

autre

mode de pose:

autre

forme:

rectangulaire

imperméable:

Non

type de fixation:

collage

avec matériau de fixation:

Oui

photoluminescent:

Non