Wago Contact - Bagues pour câbles L23mm (211-121) - 211-129

WAGO
CopieCopie
Wago Contact - Bagues pour câbles L23mm (211-121)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • longueur - 23 mm

  • largeur - 4 mm

  • couleur - noir

  • type - à paroi mince

Emballage et conditions

  • 1000 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4045454486143

Réf. Sonepar

00093448614

Réf. Fournisseur

211-129

Réf. Commerciale

Wago Contact

modèle:

autre

longueur:

23 mm

largeur:

4 mm

couleur:

noir

type:

à paroi mince

crantage:

sans

matériau:

plastique

transparent:

Non

avec zone de texte:

Oui

imprimé:

sans

mode de pose:

différer