Wago Contact - Bagues pour fils L12mm (211-111) 0,25-1,5mm² - 211-112
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
diamètre du conducteur - 1.6...3.2 mm
diamètre du câble - 0.25...1.5 mm
longueur - 12 mm
largeur - 4 mm
Emballage et conditions
2000 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Accessoires
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4045454486051
Réf. Sonepar
00093448605
Réf. Fournisseur
211-112
Marque
Wago Contact
modèle:
autre
diamètre du conducteur:
1.6...3.2 mm
diamètre du câble:
0.25...1.5 mm
longueur:
12 mm
largeur:
4 mm
couleur:
noir
type:
à paroi mince
crantage:
sans
matériau:
plastique
transparent:
Non
avec zone de texte:
Oui
imprimé:
sans
mode de pose:
différer


