Wago Contact - Bagues pour fils L12mm (211-811) 4-25mm² - 211-813

WAGO
CopieCopie
Wago Contact - Bagues pour fils L12mm (211-811) 4-25mm²

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • diamètre du conducteur - 5...11 mm

  • diamètre du câble - 5...11 mm

  • longueur - 12 mm

  • largeur - 4 mm

Emballage et conditions

  • 500 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050821674993

Réf. Sonepar

00093167499

Réf. Fournisseur

211-813

Marque

Wago Contact

modèle:

autre

diamètre du conducteur:

5...11 mm

diamètre du câble:

5...11 mm

longueur:

12 mm

largeur:

4 mm

couleur:

autre

type:

à paroi mince

crantage:

sans

matériau:

plastique

transparent:

Oui

avec zone de texte:

Non

imprimé:

sans

mode de pose:

différer