Wago Contact - Bagues pour fils L23mm (211-121) 0,5-4mm² - 211-123

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
diamètre du conducteur - 2.2...4.5 mm
diamètre du câble - 0.5...4 mm
longueur - 23 mm
largeur - 4 mm
Emballage et conditions
2000 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Accessoires
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4017332104067
Réf. Sonepar
00093210406
Réf. Fournisseur
211-123
Réf. Commerciale
Wago Contact
modèle:
autre
diamètre du conducteur:
2.2...4.5 mm
diamètre du câble:
0.5...4 mm
longueur:
23 mm
largeur:
4 mm
type:
à paroi mince
crantage:
sans
matériau:
plastique
couleur:
noir
transparent:
Non
avec zone de texte:
Oui
imprimé:
sans
mode de pose:
différer