Wago Contact - Bagues pour fils L23mm (211-821) 4-25mm² - 211-824

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
diamètre du conducteur - 5...11 mm
diamètre du câble - 5...11 mm
longueur - 23 mm
largeur - 4 mm
Emballage et conditions
200 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Accessoires
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4050821675020
Réf. Sonepar
00093167502
Réf. Fournisseur
211-824
Réf. Commerciale
Wago Contact
modèle:
autre
diamètre du conducteur:
5...11 mm
diamètre du câble:
5...11 mm
longueur:
23 mm
largeur:
4 mm
type:
à paroi mince
crantage:
sans
matériau:
plastique
couleur:
autre
transparent:
Oui
avec zone de texte:
Non
imprimé:
sans
mode de pose:
différer