Wago Contact - Baguette 10 repérages '110' pour bornes pour transformateurs série 200-202 - 209-212

WAGO
CopieCopie
Wago Contact - Baguette 10 repérages '110' pour bornes pour transformateurs série 200-202

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • imprimé - chiffres

  • direction du codage - horizontal

  • dimension de trame - 6.9 mm

  • couleur - blanc

  • sans halogène - Oui

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4017332096799

Réf. Sonepar

00093209679

Réf. Fournisseur

209-212

Réf. Commerciale

Wago Contact

imprimé:

chiffres

direction du codage:

horizontal

dimension de trame:

6.9 mm

couleur:

blanc

sans halogène:

Oui