Wago Contact - Baguette 10 repérages '26' pour bornes pour transformateurs série 200-202 - 209-205
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
imprimé - chiffres
direction du codage - horizontal
dimension de trame - 6.9 mm
couleur - blanc
sans halogène - Oui
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Accessoires
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4017332096720
Réf. Sonepar
00093209672
Réf. Fournisseur
209-205
Marque
Wago Contact
imprimé:
chiffres
direction du codage:
horizontal
dimension de trame:
6.9 mm
couleur:
blanc
sans halogène:
Oui


