Wago Contact - Baguette 10 repérages 'V' pour bornes pour transformateurs série 200-207 - 209-229

WAGO
CopieCopie
Wago Contact - Baguette 10 repérages 'V' pour bornes pour transformateurs série 200-207

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • imprimé - lettres

  • direction du codage - horizontal

  • dimension de trame - 6.9 mm

  • couleur - blanc

  • sans halogène - Oui

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4017332096966

Réf. Sonepar

00093209696

Réf. Fournisseur

209-229

Réf. Commerciale

Wago Contact

imprimé:

lettres

direction du codage:

horizontal

dimension de trame:

6.9 mm

couleur:

blanc

sans halogène:

Oui