Wago Contact - Baguette 10 repérages vierge pour bornes pour transformateurs série 200-202 - 209-200
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
imprimé - sans
direction du codage - horizontal et vertical
dimension de trame - 6.9 mm
couleur - blanc
sans halogène - Oui
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Accessoires
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4017332096676
Réf. Sonepar
00093209667
Réf. Fournisseur
209-200
Marque
Wago Contact
imprimé:
sans
direction du codage:
horizontal et vertical
dimension de trame:
6.9 mm
couleur:
blanc
sans halogène:
Oui


