Wago Contact - Baguette 20 repérages 'J' horizontal - 209-829

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
imprimé - lettres
direction du codage - horizontal
dimension de trame - 3.9 mm
couleur - blanc
sans halogène - Oui
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Accessoires
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4017332101011
Réf. Sonepar
00093210101
Réf. Fournisseur
209-829
Réf. Commerciale
Wago Contact
imprimé:
lettres
direction du codage:
horizontal
dimension de trame:
3.9 mm
couleur:
blanc
sans halogène:
Oui