Wago Contact - Baguette blanche de 20 repères marquée 'F' - 249-216
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
imprimé - lettres
direction du codage - vertical
dimension de trame - 3 mm
couleur - blanc
sans halogène - Oui
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Accessoires
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4017332276146
Réf. Sonepar
00093227614
Réf. Fournisseur
249-216
Marque
Wago Contact
imprimé:
lettres
direction du codage:
vertical
dimension de trame:
3 mm
couleur:
blanc
sans halogène:
Oui


