Wago Contact - Bande de repérage adhésive 46mm argent pour goulotte - 210-877
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
auto-adhésif - Oui
inscription - sans inscription
couleur - argent
longueur - 20000 mm
transparent - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Accessoires
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4055143378949
Réf. Sonepar
00093337894
Réf. Fournisseur
210-877
Marque
Wago Contact
auto-adhésif:
Oui
inscription:
sans inscription
couleur:
argent
longueur:
20000 mm
transparent:
Non
magnétique:
Non
sans halogène:
Oui
largeur:
46 mm


