Wago Contact - Bande de repérage adhésive 46mm blanche pour goulotte - 210-876

WAGO
CopieCopie
Wago Contact - Bande de repérage adhésive 46mm blanche pour goulotte

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • auto-adhésif - Oui

  • inscription - sans inscription

  • couleur - blanc

  • longueur - 20000 mm

  • transparent - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4055143378932

Réf. Sonepar

00093337893

Réf. Fournisseur

210-876

Marque

Wago Contact

auto-adhésif:

Oui

inscription:

sans inscription

couleur:

blanc

longueur:

20000 mm

transparent:

Non

magnétique:

Non

sans halogène:

Oui

largeur:

46 mm