Wago Contact - Bande de repérage adhésive 46mm jaune pour goulotte - 210-876/000-002

WAGO
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • auto-adhésif - Oui

  • inscription - sans inscription

  • couleur - jaune

  • longueur - 20000 mm

  • transparent - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4055143378970

Réf. Sonepar

00093337897

Réf. Fournisseur

210-876/000-002

Réf. Commerciale

Wago Contact

auto-adhésif:

Oui

inscription:

sans inscription

couleur:

jaune

longueur:

20000 mm

transparent:

Non

magnétique:

Non

sans halogène:

Oui

largeur:

46 mm