Wago Contact - Bande de reperage adhesivee 4c blanc - 210-333/800-001
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
imprimé - sans
direction du codage - horizontal et vertical
dimension de trame - 8 mm
couleur - blanc
sans halogène - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Accessoires
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4044918174404
Réf. Sonepar
00093817440
Réf. Fournisseur
210-333/800-001
Réf. Commerciale
Wago Contact
imprimé:
sans
direction du codage:
horizontal et vertical
dimension de trame:
8 mm
couleur:
blanc
sans halogène:
Oui


