Wago Contact - Bande de repérage pour bornes TopJobS blanche-50M - 2009-110

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
imprimé - sans
direction du codage - horizontal et vertical
dimension de trame - 11 mm
couleur - blanc
sans halogène - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
Accessoires
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4044918102483
Réf. Sonepar
00093810248
Réf. Fournisseur
2009-110
Réf. Commerciale
Wago Contact
imprimé:
sans
direction du codage:
horizontal et vertical
dimension de trame:
11 mm
couleur:
blanc
sans halogène:
Oui